Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame3/16 po
- Longueur de lame6 po
- Largeur de lame6 po
- Longueur de la poignée9-3/4 po
- Longueur totale9-3/4 po
- Plage de longueur globale7 po à 9.9 po
- Taille de la buse3/16 po
Détails
- Détails supplémentairesCentre en plastique dur Esd Safe pour protéger les composants sensibles. Poignées conçues pour permettre un couple élevé soutenu avec un glissement minimal et une fatigue musculaire. Poignée à pince étroite pour plus de confort et de contrôle. Pouce B
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéeErgonomique
- MagnétiqueNon
- Embout aimantéNon
- Type de tigeRonde
- Style de buseÀ fentes
- Type d’outilÉlectronique/électrostatique