Motion
T604AA100X100

KURIYAMA OF AMERICA
T604AA100X100

T604AA100X100 T604AA - 1 in. Flexible de retour d'huile ID SAE 100 R4
N° D’ARTICLE MI02437170
N° MFRT604AA100X100
Prix8.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
T604AA100X100

T604AA100X100 T604AA - 1 in. Flexible de retour d'huile ID SAE 100 R4
N° D’ARTICLE MI02437170
N° MFRT604AA100X100
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
Prix8.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Conduites de retour basse pression ou conduites d’aspiration avec la moitié du rayon de courbure requis par la norme SAE J517 100 R4, entretien avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, des fluides hydrauliques résistants à l’eau et au glycol, de l’huile, des lubrifiants, du pétrole brut, des mazout et de l’eau.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Noir CR - Résistant à l’huile, au carburant, aux intempéries, à l’ozone et à l’abrasion
  • Numéro CUP du fabricant
    822353027783
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexeur T604AA - Tuyau de retour d'huile SAE 100 R4
  • Type
    Tuyau de retour d’huile
  • CUP_NON
    822353027783
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
T604AA 100X100' OIL SUCTION HOSE