Motion
87650
Ensemble de mèches Jobber Length - Type 190-AL Series, matériau en acier haute vitesse, 1/16 po de la plus petite taille de mèche, 1/2 po de la plus grande taille de mèche, angle de pointe de 135 °, 8 pièces
N° D’ARTICLE MI02438036
N° MFR87650
Prix183.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - Type 190-AL Series, matériau en acier haute vitesse, 1/16 po de la plus petite taille de mèche, 1/2 po de la plus grande taille de mèche, angle de pointe de 135 °, 8 pièces
N° D’ARTICLE MI02438036
N° MFR87650
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
Prix183.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po
  • Longueur de cannelure
    1-5/8 po, 2-3/4 po, 2-5/16 po, 3-3/16 po, 3-5/8 po, 4-1/16 po, 4-1/2 po, 7/8 po
  • Augmentations
    1/16 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-7/8 po, 2-3/4 po, 3-1/2 po, 4 po, 4-1/2 po, 5 po, 5-1/2 po, 6 po
  • Diamètre de la tige
    1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde d’or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    8
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Type 190-AL
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale gauche/coupure à gauche
  • CUP_NON
    050728876500

Aperçu

Description du fabricant
87650 MÈCHE DE PERÇAGE 190-AL LF-8