Motion
28687
Rampe de palette ou de plateforme anti-déversement - Matériau : polyéthylène, capacité de charge de 1000 lb, largeur : 48 po, longueur : 33 po
N° D’ARTICLE MI02441292
N° MFR28687
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rampe de palette ou de plateforme anti-déversement - Matériau : polyéthylène, capacité de charge de 1000 lb, largeur : 48 po, longueur : 33 po
N° D’ARTICLE MI02441292
N° MFR28687
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6-1/4 po
  • Longueur
    33 po
  • Poids
    41.00 lb
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Comp. de confinement de déversement
    28654, 28655, 28656, 28657, 28658, 28659, 28660, 28661

Aperçu

Description du fabricant
28687 ACCUM CNTR RAMPE ECOPOLYBLEND NOIR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good