Motion
SEAU SYN LUBE 460 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 460 5GAL PAIL

Lubrifiant de la série SYN LUBE – no, 5 gal, seau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02441743
N° MFRSYN LUBE 460 5GAL PAIL
Prix673.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 460 5GAL PAIL

Lubrifiant de la série SYN LUBE – no, 5 gal, seau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02441743
N° MFRSYN LUBE 460 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix673.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Gravité spécifique
    0.8597
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    7
  • Application
    lubrifiants pour engrenages et roulements pour une utilisation dans des conditions difficiles telles que des températures extrêmement élevées ou basses. Ces fluides sont également d'excellents lubrifiants pour les pompes à engrenages et les souffleurs à déplacement positif.
  • Type de base
    Synthétique à base de polyalphaoléfine
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellent pouvoir lubrifiant •Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur •Démulsibilité exceptionnelle de l’eau
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    263°C/505 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215597703
  • Types de produits
    Huile synthétique
  • Série
    Lubrifiant Syn
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215597703
  • Viscosité
    446
  • Indice de viscosité
    156

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0977-060 SEAU SYNLUBE460 5GAL
  • Excellent pouvoir lubrifiant
  • Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur
  • Démêlement exceptionnel de l’eau