Motion
27627T
Taraud à cannelure spiralée Regal Premium - série 208 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI02451486
N° MFR27627T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure spiralée Regal Premium - série 208 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI02451486
N° MFR27627T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.381 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    208
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
27627 M10 X 1.5 D6 3 FLT. P MÉTRIQUE S

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté