Motion
16012XL

MCR SAFETY
16012XL

Gants à paume double en cuir Sidekick® avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, qualité A, coton, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02452888
N° MFR16012XL
Prix14.19 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
16012XL

Gants à paume double en cuir Sidekick® avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, qualité A, coton, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02452888
N° MFR16012XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.19 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manchette de sécurité, paume double
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    5
  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    Pouce d’aile
  • Description de la construction
    Paume en cuir double, manchette de sécurité caoutchoutée 2.5-inch , pouce ailé
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    16012-Sidekick - Côté refendu de qualité supérieure de Leather-2.5 po Poignet de sécurité caoutchouté cousu avec DuPont Kevlar pour une durabilité et une résistance à l’usure supérieures
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • ECCN
    EAR99
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité A de première qualité
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume à double couche
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    16012
  • Matériau de couture
    Fil de Kevlar DuPont
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN CUIR DOUBLE CÔTÉ 16012XL AVEC
  • Cuir de vache lourd fendu sur le côté, double paume, index et pouce en cuir vert
  • Cousu avec du fil Kevlar®
  • Motif Gunn complet avec manchettes de sécurité caoutchoutées 2-1/2”
  • Applications : construction de câbles, exploitation agricole, fonderie, opérations de marteau-piqueur, travaux de fer et d’acier, opérations de bûcheron et de machinerie, exploitation minière, raccords de tuyaux, réarmature, manutention et estampage de cordes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté