Motion
7005-08-22
7005-08-22 RACCORD MJ-MM
N° D’ARTICLE MI02454199
N° MFR7005-08-22
Prix33.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7005-08-22 RACCORD MJ-MM
N° D’ARTICLE MI02454199
N° MFR7005-08-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 22 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 22 mm
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Longueur totale
    40.5
  • Profondeur du filetage
    9.9
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16 UNF, M22X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16 UNF, M22X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    7005

Aperçu

Description du fabricant
7005-08-22 RACCORD MJ-MM