Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain60
- Description longueLa 08834137370 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif céramique et un grain de 60 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, ce qui la rend idéale pour le meulage et le mélange agressifs sur les métaux durs.
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON08834137370