Motion
15A25L56

DODGE
15A25L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454411
N° MFR15A25L56
Prix1,701.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15A25L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454411
N° MFR15A25L56
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
Prix1,701.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.50 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    552 po/lb;62.368 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.23 po
  • Poids
    22 lb, 9.979 kg
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    15A25L56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.8000 hp, Sortie 0.6100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.46 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15A25L56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.800 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    15BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.99 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 410 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475776481
  • Trousse de base J verticale
    15JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
15A25L56 RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon