Motion
15S05H

DODGE
15S05H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02454474
N° MFR15S05H
Prix1,787.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15S05H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02454474
N° MFR15S05H
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
Prix1,787.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’alésage
    4.74 po
  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.50 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    330 po/lb;37.285 nm
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.5 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.19 dans
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    15S05H RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.9700 hp, Sortie 1.8300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.63 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15S05H
  • Puissance d’entrée maximale
    1.970 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.34 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 293 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475745494

Aperçu

Description du fabricant
15S05H RÉDUCTEUR