Motion
40S30LR

DODGE
40S30LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI02455966
N° MFR40S30LR
Prix7,986.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40S30LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI02455966
N° MFR40S30LR
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
Prix7,986.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    6130 po/lb;692.597 nm
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    4300 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.125 po|Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.81 po|Sortie 3.76 po
  • Poids
    160 lb, 72.575 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    40S30LR RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.0300 hp, Sortie 5.6700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.53 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    7.030 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    19127.353 N, 4300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    40BASE
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.78 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4898 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475754465
  • Trousse de base J verticale
    40JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
40S30LR RÉDUCTEUR