Motion
A0202/60
Fenêtre de l’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 10 x 20 x 0.06 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02456535
N° MFRA0202/60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre de l’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 10 x 20 x 0.06 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02456535
N° MFRA0202/60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    30.00 lb
  • Dimensions de la fenêtre
    10 x 20 x 0.06 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    10 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.06 po
  • Largeur de fenêtre
    20 po

Détails

  • Comp.
    Pour tous les harnais
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
A0202/60 VISOR-PC-10X20-.06C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon