Motion
NK803/8
Gants résistants aux produits chimiques, 12 po, Sz 8, PR
N° D’ARTICLE MI02456820
N° MFRNK803/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 12 po, Sz 8, PR
N° D’ARTICLE MI02456820
N° MFRNK803/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8
  • Longueur  
    12 po
  • Épaisseur
    40.00 mil
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Application
    Assemblage et peinture automobile, manipulation et traitement des produits chimiques, dégraissage, nettoyage des réservoirs de trempage, industrie de la pêche, transformation des aliments, travaux d’entretien général, nettoyage d’impression, raffinerie (général), solvants (général)
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Rose
  • Caractéristiques et avantages
    Sans protéines de latex, les versions isolées offrent une protection supplémentaire contre le froid et la chaleur, véritable revêtement trempé, ajustement confortable
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Tricot entrecroisé
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    Nitri-Knit
  • Prop 65
    Oui
  • Normes respectées
    Règlements de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)

Aperçu

Description du fabricant
NK803/8 NITRI-TRICOT NITRILE-8
  • Sans protéines de latex, les versions isolées offrent une protection supplémentaire contre le froid et la chaleur, véritable revêtement trempé, ajustement confortable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté