Spécifications
Dimensions
- Taille des gants7
- Longueur11 po
- Épaisseur13.00 mil
- Poids60.00 lb
Détails
- ApplicationEntretien d’aéronefs, automobile, manipulation et traitement de produits chimiques, préparation nationale, laboratoire, travail de matières dangereuses, solvants (généraux), pour les cétones trouvées dans les ateliers d’usinage, l’industrie des semi-conducteurs, la fabrication de propulseurs, les carburants et les esters trouvés dans les laboratoires et la fabrication de fibres synthétiques
- CouleurNoir
- Type de poignetPerle roulée
- Caractéristiques et avantagesFlexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf
- Type de mainPaire
- MatérielButyle
- Gamme de produitsButyle
- Normes respectéesRépondre aux exigences de la norme MIL-DTL-43976D
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceLisse
- CUP_NON821812007762
Aperçu
- Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf