Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9
- Longueur11 po
- Épaisseur13.00 mil
- Poids60.00 lb
Détails
- ApplicationEntretien d’aéronefs, automobile, manipulation et traitement de produits chimiques, préparation nationale, laboratoire, travail de matières dangereuses, solvants (généraux), pour les cétones trouvées dans les ateliers d’usinage, l’industrie des semi-conducteurs, la fabrication de propulseurs, les carburants et les esters trouvés dans les laboratoires et la fabrication de fibres synthétiques
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir
- Type de poignetPerle roulée
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Caractéristiques et avantagesFlexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureIntérieur désinfecté
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielButyle
- Type de produitSynthétique
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesRépondre aux exigences de la norme MIL-DTL-43976D
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- CUP_NON821812007823
Aperçu
- Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf