Spécifications
Dimensions
- Taille des gants8
- Longueur11 po
- Épaisseur13.00 mil
- Poids60.00 lb
Détails
- ApplicationEntretien d’aéronefs, automobile, manipulation et traitement des produits chimiques, préparation nationale, laboratoire, travail de tapis dangereux, solvants (général)
- CouleurNoir
- Type de poignetPerle roulée
- Caractéristiques et avantagesFlexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureIntérieur désinfecté
- MatérielButyle
- Gamme de produitsButyle
- Normes respectéesRépondre aux exigences de la norme MIL-DTL-43976D
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON821812007946
Aperçu
- Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf