Motion
B161R/9
Gants résistants aux produits chimiques, 16 mil, Sz 9, PR
N° D’ARTICLE MI02456844
N° MFRB161R/9
Prix93.07 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 16 mil, Sz 9, PR
N° D’ARTICLE MI02456844
N° MFRB161R/9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.07 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9
  • Longueur  
    11 po
  • Épaisseur
    16.00 mil
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Application
    Entretien d’aéronefs, automobile, manipulation et traitement de produits chimiques, préparation nationale, laboratoire, travail de matières dangereuses, solvants (généraux), pour les cétones trouvées dans les ateliers d’usinage, l’industrie des semi-conducteurs, la fabrication de propulseurs, les carburants et les esters trouvés dans les laboratoires et la fabrication de fibres synthétiques
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Perle roulée
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Caractéristiques et avantages
    Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Butyle
  • Type de produit
    Synthétique
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    Répondre aux exigences de la norme MIL-DTL-43976D
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • CUP_NON
    821812008271

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN BUTYLE B161R/9 16MIL , ROUGH-9
  • Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté