Motion
8B3032A/10H
Butyl, 8'' dia cuff, 30 mil, 32'' length, Ambidextrous. Disponible en tailles 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
N° D’ARTICLE MI02456919
N° MFR8B3032A/10H
Prix591.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Butyl, 8'' dia cuff, 30 mil, 32'' length, Ambidextrous. Disponible en tailles 9Q (9 3/4), 10H (10 1/2)
N° D’ARTICLE MI02456919
N° MFR8B3032A/10H
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
Prix591.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10, très grand
  • Longueur  
    32 po
  • Épaisseur
    30 mil

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Perlé
  • Caractéristiques et avantages
    • La plus grande imperméabilité à la vapeur d’eau, aux gaz et aux produits chimiques toxiques, y compris la plupart des carburants de missiles • Flexible et sensible, même à basse température • Résistant aux solvants oxygénés et à la plupart des produits chimiques oxydants • Manchon de 8 po de diamètre, 30 mil, longueur 32 po • Ambidextre
  • Type de main
    Ambidextre
  • Matériel
    Butyle
  • Gamme de produits
    Boîte à gants en butyle
  • Normes respectées
    EN 374.2003 BCI, EN 374.2003, EN 388 3011
  • CUP_NON
    883940190372

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE BOÎTE SÈCHE EN BUTYLE 8B3032A/10H
  • La plus grande imperméabilité à la vapeur d’eau, aux gaz et aux produits chimiques toxiques, y compris la plupart des carburants de missiles
  • Souple et sensible, même à basse température
  • Résistant aux solvants oxygénés et à la plupart des produits chimiques oxydants
  • Manchette de 8 po de diamètre, 30 mil, longueur 32 po
  • Ambidextre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté