Motion
SSCA/M
Tablier à revêtement Silver Shield® - matériau en polyéthylène/EVOH, couleur argent, 50 po de large, 50 po de long, résistant aux produits chimiques
N° D’ARTICLE MI02456972
N° MFRSSCA/M
Prix118.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier à revêtement Silver Shield® - matériau en polyéthylène/EVOH, couleur argent, 50 po de large, 50 po de long, résistant aux produits chimiques
N° D’ARTICLE MI02456972
N° MFRSSCA/M
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
Prix118.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 po
  • Épaisseur du matériau
    2.7 mil
  • Largeur
    50 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cinq couches PE et EVOH
  • Couleur
    Argent
  • Type de vêtement
    Tablier de manteau
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux produits chimiques
  • Matériel
    Polyéthylène/EVOH
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Écran argenté
  • Résistance
    Éclaboussures chimiques
  • CUP_NON
    821812004099

Aperçu

Description du fabricant
SSCA/M ÉCRAN ARGENTÉ 4H TABLIER DE MANTEAU MOYEN
  • Résistant à une gamme plus large de produits chimiques que tout autre matériau de gant
  • La construction en PE et EVOH à 5 couches offre la même résistance aux produits chimiques que les gants Silver Shield
  • Idéal pour les laboratoires industriels ou les environnements de travail où la possibilité d’éclaboussures de produits chimiques nécessite une protection du bras et du corps
  • Tablier à manteau offert aux personnes nécessitant une protection supplémentaire contre les éclaboussures
  • Applications : Aérospatiale, traitement et transport chimiques, préparation nationale, travail sur matières dangereuses, pétrochimie
  • Qté de caisses : 10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté