Motion
760008ASW
Respirateur à souder facial - 7600, filtre non inclus, appareil filtrant à air propulsé et appareil respiratoire à adduction d’air motorisé, taille : petit
N° D’ARTICLE MI02458011
N° MFR760008ASW
Prix619.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Respirateur à souder facial - 7600, filtre non inclus, appareil filtrant à air propulsé et appareil respiratoire à adduction d’air motorisé, taille : petit
N° D’ARTICLE MI02458011
N° MFR760008ASW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix619.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Matériau du masque
    Silicone
  • Type de filtre
    Filtre non inclus
  • Comprend
    Diaphragme parlant
  • Approbation du NIOSH
    Approbation du NIOSH
  • Nombre de sangles
    5
  • Comp. du sabre Papr
    PAPR et SAR
  • Série
    7600
  • Normes respectées
    Sans latex
  • Type
    Soudure faciale complète
  • CUP_NON
    821812000503

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MASQUE COMPLET 760008ASW EN SILICONE
  • Le masque 100 % silicone est doux et flexible pour offrir aux travailleurs un ajustement confortable et sûr
  • Large zone d’étanchéité convenant à plus de types de visage
  • Le godet nasal offre moins d’espace d’air mort et les canaux expirent
  • Le diaphragme vocal est la norme pour amplifier les conversations des travailleurs
  • La lentille panoramique large offre un champ de vision optimal dans toutes les directions
  • La lentille en polycarbonate répond aux exigences ANSI pour les chocs élevés
  • Peut être adapté à l’appareil filtrant à air propulsé ou à l’air fourni pour une plus grande flexibilité en milieu de travail

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon