Motion
880060H
Coupleur femelle, Hansen. Pour raccorder le tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur au bouchon mâle du tube respiratoire et avec un filetage femelle pour la source d'air avec un filetage mâle NPT de 3/8 po. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458049
N° MFR880060H
Price$127.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur femelle, Hansen. Pour raccorder le tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur au bouchon mâle du tube respiratoire et avec un filetage femelle pour la source d'air avec un filetage mâle NPT de 3/8 po. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458049
N° MFR880060H
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
Price$127.16/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 NPT po
  • Poids
    0.40 lb

Details

  • Type de connexion
    Hansen
  • Compatibilité des numéros de pièce
    888012, 888025, 888050, 888100
  • Normes respectées
    NIOSH, OSHA
  • Type de système
    Systèmes SAR
  • Type
    Coupleur femelle
  • CUP_NON
    821812003702

Aperçu

Description du fabricant
880060H COUPLEUR 3/8IN NPT FEMELLE

You May Also Like