Motion
880060S
Coupleur femelle, Schrader. Pour raccorder le tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur au bouchon mâle du tube respiratoire et avec un filetage femelle pour la source d'air avec un filetage mâle NPT de 3/8 po. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458050
N° MFR880060S
Prix127.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur femelle, Schrader. Pour raccorder le tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur au bouchon mâle du tube respiratoire et avec un filetage femelle pour la source d'air avec un filetage mâle NPT de 3/8 po. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458050
N° MFR880060S
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
Prix127.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 NPT po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Type de connexion
    Schrader
  • Compatibilité des numéros de pièce
    888012, 888025, 888050, 888100
  • Normes respectées
    NIOSH, OSHA
  • Type de système
    Systèmes SAR
  • Type
    Coupleur femelle
  • CUP_NON
    821812753195

Aperçu

Description du fabricant
880060S COUPLEUR 3/8IN NPT FEMELLE

Vous pourriez également aimer