Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.750 po
- Diamètre extérieur4.750 po
- Hauteur totale2.940 po
- Longueur totale4.750 po
- Largeur totale3.750 po
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique3880 lbf
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieSSURPB rigide super intelligent
- CUP_NON662486274865