Spécifications
Dimensions
- TailleMoyen
Détails
- Matériau du harnaisSangle en nylon
Aperçu
- Offre le summum en matière de confort et de sécurité
- Léger pour plus de confort et de durabilité
- Sangle en nylon robuste
- Quincaillerie forgée
- Sangle sous-pelvienne pour aider à répartir uniformément les forces générées lors d’une chute
- Anneaux en D arrière et latéraux pour l’arrêt des chutes et le positionnement au travail
- Les deux boucles sternales avant sont placées sous la sangle de poitrine et sont destinées à l’escalade et à la descente d’échelles (classe CSA AP)
- Le soutien lombaire intégré et la ceinture à outils offrent une capacité de transport de l’outil et un confort supplémentaire pour une utilisation prolongée dans les applications de positionnement au travail
- Satisfaire ou dépasser les exigences ANSI et OSHA applicables et être certifié CSA