Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-1/2 po
- Dégagement horizontal1-3/4 po
- Diamètre de la manille1-1/2 po
- Dégagement vertical13/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurOrange
- Corps ou pare-chocs couvertsUn pare-chocs
- Type de cléGrand maître saisi
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
- Matériau de manilleAcier
- Normes respectéesOSHA