Motion
7005-08-14-BS
RACCORD 7005-08-14-BS MJ-MM AVEC JOINT
N° D’ARTICLE MI02460112
N° MFR7005-08-14-BS
Prix20.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD 7005-08-14-BS MJ-MM AVEC JOINT
N° D’ARTICLE MI02460112
N° MFR7005-08-14-BS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 14 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 14 mm
  • Corps hexagonal
    20.0
  • Longueur totale
    37.5
  • Profondeur du filetage
    9.9
  • Taille du filetage 2
    M14X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16 UNF, M14X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16 UNF, M14X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7005_BS

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 7005-08-14-BS MJ-MM AVEC JOINT

Vous pourriez également aimer