Motion
CDPSWD3545
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 90 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02460214
N° MFRCDPSWD3545
Prix3,628.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 90 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02460214
N° MFRCDPSWD3545

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,628.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Poids
    63.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    9.6 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568220610

Aperçu

Description du fabricant
CDPSWD3545 1HP,1750RPM,CC,56C,3536P,TEF