Motion
GF2038CG
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 1.1300 po, sortie à gauche, cadre de 180TC po
N° D’ARTICLE MI02460703
N° MFRGF2038CG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 1.1300 po, sortie à gauche, cadre de 180TC po
N° D’ARTICLE MI02460703
N° MFRGF2038CG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    10 x 7.9 x 10.44 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.44 po
  • Longueur du boîtier
    10.44 po
  • Largeur du boîtier
    7.9 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    938
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3193 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    126.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    5.430 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2000 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568220740

Aperçu

Description du fabricant
GF2038CG F-938-20-B9-G