Motion
GLF2032CG
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, accouplement en C, taille d’entrée de 1.1300 po, sortie à gauche, cadre de 180TC po
N° D’ARTICLE MI02460894
N° MFRGLF2032CG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, accouplement en C, taille d’entrée de 1.1300 po, sortie à gauche, cadre de 180TC po
N° D’ARTICLE MI02460894
N° MFRGLF2032CG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    8.92 x 7-1/4 x 11.04 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.04 po
  • Longueur du boîtier
    11.04 po
  • Largeur du boîtier
    7.25 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    932
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2383 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    100.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    3.850 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Entraînement du réducteur d’engrenage de base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1500 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568336236

Aperçu

Description du fabricant
GLF2032CG LF-932-20-B9-G