Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur11-1/2 po
- Poids du matériel18 oz
- Taille pour hommeL
Détails
- Détails supplémentairesRéversible, tricot sans couture, poignet en tricot
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 2
- ApplicationFabrication, main-d’œuvre générale
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementAucun revêtement
- CouleurBeige
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA2
- DescriptionGants de travail en tissu éponge
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceUsage général
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsRéversible
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieFabrication, main-d’œuvre générale
- IsoléOui
- Jauge de tricot7
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureCoton, mélange de polyester
- Matériau de la doublureTissu éponge en coton
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant9400 km
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants de travail en tissu
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Normes respectéesFDA, USDA
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceRéversible
- Type de pouceRéversible
- TypeTricot
- CUP_NON30451439400977
Aperçu
- Offre une absorption maximale
- Résistant aux coupures, aux coupures, à l’abrasion et à la chaleur
- Motif domestique, sans couture, réversible
- Poignet en tricot
- Manchette
- Poids : poids régulier 18 oz
- Couleur : Naturel
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire