Motion
3882X3
Combinaison de pluie 2-Piece Dominator - taille 3X-Large , couleur verte, capuchon intégré, devant uni, PVC, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02462751
N° MFR3882X3
Prix72.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de pluie 2-Piece Dominator - taille 3X-Large , couleur verte, capuchon intégré, devant uni, PVC, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02462751
N° MFR3882X3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    64 po
  • Épaisseur du matériau
    0.42 mm
  • Taille
    3X-Large

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 701
  • Bottes Chaussures incluses
    Bottes/chaussures non incluses
  • Couleur
    Vert
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Type de vol
    Devant uni
  • Type de vêtement
    Combinaison 2-Piece
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Type de pantalon
    Salopette bavette
  • Gamme de produits
    Dominateur
  • Couture
    Soudé
  • Fermeture à la cheville au poignet
    Boutons-pression aux poignets et aux chevilles

Aperçu

Description du fabricant
3882X3 DOMINATEUR 0,42MM PVC/HT POLY/PVC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté