Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée48 po
- Hauteur de la tête1-1/2 po
- Largeur de la tête30 po
Détails
- Matériau de la poignéeBois
- Style de poignéeDroit
- Matériau de la têtePolypropylène
- TypeRâteau paysager
Aperçu
- Les dents en polypropylène de première qualité, renforcées et uniformes conservent leur forme
- La construction côtelée offre une rigidité et une résistance supplémentaires
- Deux dents pour deux fois plus de rigidité
- Longueur de la poignée : 48”
- Garantie limitée de cinq ans