Motion
2311KJ
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm
N° D’ARTICLE MI02464262
N° MFR2311KJ
Prix679.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm
N° D’ARTICLE MI02464262
N° MFR2311KJ
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
Prix679.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    43 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2311KJ BOULE AUTO-ALIGNÉE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2311KJ Roulement : 1:12 alésage conique de 55 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 43 mm; convient aux équipements lourds.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2311KJ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176415715
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176415777

Aperçu

Description du fabricant
2311KJ BOULE AUTO-ALIGNÉE BRG