Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Largeur de bande2 po
Détails
- Détails supplémentaires2 Rayures verticales
- Classe ANSINon conforme à la norme ANSI
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementGilet standard
- LégendeAucun
- MatérielPolyester
- Composition du matérielMaille
- Nombre de bandes horizontales0
- Nombre de poches0
- ModèleAucun
- Gamme de produitsNorth-Brite
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresJaune
- Couleur de la vesteOrange haute visibilité