Motion
78021
Nitrile Oil Seal - Solid, 7.800 in Shaft Dia., 10.000 in OD, 1.750 in Overall Width, HDDFBV1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02464927
N° MFR78021
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 7.800 in Shaft Dia., 10.000 in OD, 1.750 in Overall Width, HDDFBV1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02464927
N° MFR78021
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.000 po
  • Largeur totale
    1.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.800 po
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDDFBV1
  • Type de conception
    HDDFBV1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311087278
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Les rondelles Belleville des trousses d’étanchéité Hdd offrent la charge faciale uniforme nécessaire et le scellement positif au niveau de l’alésage et des diamètres extérieurs.

Aperçu

Description du fabricant
78021 JOINT D’HUILE