Motion
BCCF8
BCCF8 Tigerflex® 8 po S’installe sur la bobine de cerclage transparente du tuyau (ID)
N° D’ARTICLE MI02465699
N° MFRBCCF8
Prix79.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BCCF8 Tigerflex® 8 po S’installe sur la bobine de cerclage transparente du tuyau (ID)
N° D’ARTICLE MI02465699
N° MFRBCCF8
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
Prix79.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour les applications de qualité alimentaire et non alimentaire. Assemblage facile. Fournit une surface plus lisse pour le cerclage derrière le couplage. Emballé en une seule pièce : une seule pièce pour faire un assemblage complet de tuyau à chaque extrémité. Couper un morceau en deux en deux parties égales; enfiler entre l'hélice du tuyau. Sans phtalate Fabriqué aux É.-U.Série BCCF de bobines rigides en PVC transparent de qualité alimentaire Pour les tuyaux à profil haut, dans le sens antihoraire (consulter le tableau de compatibilité des accessoires Tigerflex®)Bobines de qualité alimentaire, profil haut, dans le sens antihoraire
  • Couleur
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    822353105030
  • Matériel
    PVC
  • Types de produits
    Bobines de cerclage transparentes
  • Style
    Qualité alimentaire
  • Type
    Bobine de cerclage
  • CUP_NON
    822353105030

Aperçu

Description du fabricant
BCCF8 BOBINE DE BANDE