Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de l’étrier1.7620 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.3120 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.3125 po
- Diamètre du moyeu1.5620 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.8750 po
- Extérieur Diamètre2.3300 po
- Pas0.5000 po
- Diamètre du pas2.0890 po
- Hauteur de la dimension de stockage0.8750 po
- Longueur de la dimension de stockage2.3300 po
- Largeur de la dimension de stockage2.3300 po
- Épaisseur des dents0.2840 po
- Poids0.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesSerre-chaîne, pièce no E5006
- Type d’alésageRoulement
- Type de chaîne/pignonPignonne
- Numéro de chaîne40
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dents durciesDents durcies
- ComprendSerre-chaîne, pièce no E5006
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950341774
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents13
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Matériau du pignonAcier
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Type de roulementRoulement en bronze
- CUP_NON697950341774
Aperçu
- Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
- Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
- Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
- Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation