Motion
MSP6
Joint d’arbre - 7-3/4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02467126
N° MFRMSP6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’arbre - 7-3/4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02467126
N° MFRMSP6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 (B) po, 3/4 (R) po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    3 po
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Longueur
    1.75 po
  • Longueur totale
    7-3/4 po
  • Largeur totale
    7-3/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.25 po
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Type de joint
    Ensemble de déchets

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ SUPERPACK MSP6 3 PO

Vous pourriez également aimer