Motion
1BL18361L
Gants de conducteur en cuir de vache doré de qualité régulière - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI02467159
N° MFR1BL18361L
Prix11.24 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de vache doré de qualité régulière - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI02467159
N° MFR1BL18361L
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
Votre prix11.24 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et plus de confort. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Or
  • Caractéristiques de confort
    Cuir de vache à grain de qualité régulière
  • Description de la construction
    Coupe américaine
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et plus de confort. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
1BL18361L GANTS
  • Bracelet-manchette ouvert chromocodé
  • Cuir teint doré
  • Conception Gunn Cut
  • Pouce Keystone
  • Dos élastique froncé
  • Cuir de vache à grain de qualité régulière