Motion
87406
Réservoir pneumatique modulaire à cuve en acrylique Lube, type(s) de lubrifiant : (graisse), 1 sortie, capacité : 10lb, taille de filetage de sortie : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02467363
N° MFR87406
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir pneumatique modulaire à cuve en acrylique Lube, type(s) de lubrifiant : (graisse), 1 sortie, capacité : 10lb, taille de filetage de sortie : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02467363
N° MFR87406
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7.31 po
  • Hauteur
    17.69 po
  • Taille du filetage de sortie
    1/2 po
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Acrylique
  • Capacité
    10 lb
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de prises
    1
  • Type de filetage de sortie
    NPTF
  • Type
    Fonctionnement à l’air

Aperçu

Description du fabricant
87406 MC ENSEMBLE DE DÉRIVATION