Motion
K25X33X24
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02467375
N° MFRK25X33X24
Prix32.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02467375
N° MFRK25X33X24
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
Votre prix32.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K25X33X24 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur globale de 24 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.1 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de machinerie.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10600 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    K
  • Normes respectées
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • CUP_NON
    4047643171595

Aperçu

Description du fabricant
K25X33X24-B/0-7