Motion
8413DPF
8413DPF
N° D’ARTICLE MI02467917
N° MFR8413DPF
Prix46.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8413DPF
N° D’ARTICLE MI02467917
N° MFR8413DPF
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
Prix46.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    3/8 po
  • Longueur du câble
    6 pi

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du câble
    Acier tressé
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de verrouillage
    Différent saisi
  • Rekeyable ou non
    Retouchable
  • Série
    8400
  • Type
    Verrou de câble réglable

Aperçu

Description du fabricant
8413DPF PYTHON 6FT VERROUILLAGE
  • Le mécanisme de verrouillage réglable maintient le câble serré dans n’importe quelle position
  • Câble en acier tressé 3/8” pour une résistance supérieure aux coupures
  • L’extrémité du câble passe à travers des endroits où les autres câbles ne peuvent pas
  • Cylindre à gaufrettes reclavable pour une résistance maximale à la cueillette – peut être claveté de la même façon que n’importe quelle coupe à clé standard M1
  • Verrou résistant à la rouille et câble enduit de vinyle pour une résistance supérieure aux intempéries et aux égratignures
  • La sangle Velcro® maintient l’excès de câble pour un rangement compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté