Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage.750-16 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entréeBride fendue 4-Bolt 2 po SAE
- Taille du port de sortieJoint torique SAE de 1 po
- Taille du filetage du port1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
Détails
- Type de contrôleCompensateur de pression et de débit
- Déplacement57.4 cm3/r
- Emplacement de l’orifice de drainageBas (bouché par le haut)
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entrée14T 12/24 cannelure DP
- Type de montageBride SAE C 4-Bolt
- Emplacement du portPort latéral
- Type de portCode 61 Bride fendue
- Plage du compensateur de pression3568 à 3684 psi
- SériePVH
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire