Motion
7000002040 3M CHARIOT MULTIGAZ/VAPEUR 6006

3M
7000002040 3M MULTI GAS/VAPOR CART 6006

3M™ Cartouche multigaz/vapeur 6006, 60 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI02472026
N° MFR7000002040 3M MULTI GAS/VAPOR CART 6006
Prix17.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000002040 3M MULTI GAS/VAPOR CART 6006

3M™ Cartouche multigaz/vapeur 6006, 60 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI02472026
N° MFR7000002040 3M MULTI GAS/VAPOR CART 6006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.4 po
  • Longueur
    4.2 po
  • Poids
    16.7 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Profil bas
  • Application
    Remédiation
  • Type de cartouche
    Gaz et vapeur
  • Couleur
    Olive
  • Code couleur
    Olive
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Multigaz : vapeur organique, chlore, acide chloridrique, dioxyde de chlore, dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène (uniquement pour échappement), ammoniac/méthylamine, formaldéhyde et fluorure d’hydrogène
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138541861
  • Types de produits
    Cartouche
  • Type de protection
    Méthylamine, vapeur organique
  • Compatibilité de la série
    7500
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Cartouche
  • CUP_NON
    50051138541861

Aperçu

Description du fabricant
7000002040 3M CHARIOT À GAZ/VAPEUR MULTIPLES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs. Approuvé par le NIOSH pour la protection contre certaines vapeurs organiques, les gaz acides, l’ammoniac, la méthylamine et le formaldéhyde; La conception à balayage arrière permet un champ de vision et un confort améliorés; la compatibilité avec la baïonnette permet l’utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets 3M™ Scott . La large gamme d’applications réduit les besoins en stock; les exigences d’installation et d’utilisation simples réduisent les exigences de formation