Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale10.4 po
- Facteur de service1.00
- Couple17.2 pi-lb
- Poids13 lb
Détails
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/3 / 1/4 HP, 4P, 48Y
- Mot-clé de description1/3 hp / 1/4 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382001162
- Courant maximal admissible1.4 à 2.1 A
- ModèleK055TBY8216012B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur (multivitesse)
- Puissance du moteur1/3 hp / 1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBague/clou
- Nombre de vitesses3
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382001162