Motion
5795C
Moteur souffleur/ventilateur (multivitesse) - 3/4 hp / 1/4 hp, 1200 tr/min / 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, 1140 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02472587
N° MFR5795C
Prix746.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur (multivitesse) - 3/4 hp / 1/4 hp, 1200 tr/min / 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, 1140 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02472587
N° MFR5795C
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
Prix746.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.3 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    18.23 pi-lb
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    1140 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    3/4 hp / 1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    11.50 / 6.40 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    6.4 A, 11.5 A
  • Modèle
    S063JDJ7165724B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp / 1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min / 1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382005856

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH, 1725 / 1140 TR/MIN, 5795C, 115 V, 56