Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48N
- Dimension C de la longueur totale7.81 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple3 pi-lb
- Poids8.3 lb
Détails
- DemandesBrûleur d’huile
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/8 HP, 2P, 48N
- Mot-clé de description1/8 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.35 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382002183
- Courant maximal admissible2.7 A
- ModèleSD55SAP2941R14B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/8 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageVisage
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- CUP_NON786382002183