Motion
05930
Contenant de déchets biologiques dangereux, capacité : 10gal, forme du contenant : cylindrique, méthode d’ouverture : actionné par pied
N° D’ARTICLE MI02472664
N° MFR05930
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contenant de déchets biologiques dangereux, capacité : 10gal, forme du contenant : cylindrique, méthode d’ouverture : actionné par pied
N° D’ARTICLE MI02472664
N° MFR05930
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    18-1/4 po
  • Largeur/diamètre
    13-15/16 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    FM, OSHA 29 CFR 1910.1030, TÜV
  • Capacité
    10 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Blanc
  • Forme du contenant
    Cylindrique
  • Matériel
    Acier
  • Méthode d’ouverture
    Fonctionnement au pied

Aperçu

Description du fabricant
05930 10 G.DÉCHETS BIODANGEREUX SUITE
  • Conforme à la norme OSHA 29 CFR 1910.1030 pour la séparation des déchets infectieux
  • Peut être utilisé pour entreposer la lessive contaminée ainsi que d’autres déchets réglementés
  • Ne pas utiliser pour ranger des objets pointus ou tranchants
  • Les canettes en acier robustes sont dotées d’une construction étanche avec couvercle à fermeture automatique actionné par le pied
  • Le fonctionnement simple de la pédale ouvre automatiquement le couvercle pour éliminer en toute sécurité les déchets biologiques dangereux
  • Une fois la pédale relâchée, le couvercle du contenant se ferme rapidement pour réduire le risque de contamination
  • Le sac pour matières contaminées est maintenu en toute sécurité autour de la circonférence du dessus du contenant