Motion
10318
Canette de piston de sécurité, capacité : 4L, matériau : acier, couleur : jaune, hauteur : 267mm, diamètre de la canette : 185mm
N° D’ARTICLE MI02472828
N° MFR10318
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Canette de piston de sécurité, capacité : 4L, matériau : acier, couleur : jaune, hauteur : 267mm, diamètre de la canette : 185mm
N° D’ARTICLE MI02472828
N° MFR10318
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la boîte de conserve
    185 mm
  • Diamètre du Dasher
    128 mm
  • Hauteur
    267 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    FM, TÜV
  • Capacité
    4 L
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau Dasher
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du piston
    Laiton, PPS

Aperçu

Description du fabricant
PLONGEANT DE 10318 1 GAL JAUNE